KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 機構部品(電子部品)
KEMETの 機構部品(電子部品)その他関連用品
KEMET シールドシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
方法を修正:自己接着性 、 厚さ:0.025mm 、 長さ:240mm 、 幅:80mm 、 動作温度範囲:-40 → +105℃
注文コード
49338075
品番
FX5(25)-240X80T2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方法を修正:自己接着性 、 厚さ:0.025mm 、 長さ:240mm 、 幅:80mm 、 動作温度範囲:-40 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応