KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 機構部品(電子部品)
KEMETの 機構部品(電子部品)その他関連用品
KEMET シールドシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
方法を修正:自己接着性●厚さ:0.075mm●長さ:240mm●幅:80mm●最高シールド周波数:10GHz
注文コード
49338215
品番
FX5(75)-240X80T2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方法を修正:自己接着性●厚さ:0.075mm●長さ:240mm●幅:80mm●最高シールド周波数:10GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応