※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20A-X-M5-A2K ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49338460 ISE20A-X-M5-A2K ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49338460 ISE20A-X-M5-A2K ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49338460

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 配管形式M5めねじ 注文コード49338460 品番ISE20A-X-M5-A2K
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は出力仕様・仕様・配管形式など5727種類から選べます 他の種類を見る
オプションリード線無し、(A2)ブラケットB(水平取付)、(K)取扱説明書+校正証明書 配管形式M5めねじ 表示単位単位切替機能付 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする