※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20A-X-M5-JK ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49338609 ISE20A-X-M5-JK ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49338609 ISE20A-X-M5-JK ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49338609

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 配管形式M5めねじ 注文コード49338609 品番ISE20A-X-M5-JK
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は出力仕様・仕様・配管形式など5727種類から選べます 他の種類を見る
オプションリード線無し、(K)取扱説明書+校正証明書 配管形式M5めねじ 表示単位単位切替機能付 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする