KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 機構部品(電子部品)
KEMETの 機構部品(電子部品)その他関連用品
KEMET シールドシート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
方法を修正:自己接着性 、 厚さ:0.3mm 、 長さ:90mm 、 幅:70mm 、 動作温度範囲:-40 → +85℃
注文コード
49339405
品番
RM4A(03)-90X70T0800
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
仕様・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方法を修正:自己接着性 、 厚さ:0.3mm 、 長さ:90mm 、 幅:70mm 、 動作温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応