KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様静電容量:1.5nF 、 電圧:250V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:C900 、 許容差:±10% 、 温度特性:Y5U 、 直径:9mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:9 (Dia.) x 5mm 、 温度係数:-55 → +20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 X1 / Y1セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10,000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ) 注文コード49339414 品番C921U152MUWDBA7317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1.5nF 、 電圧:250V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:C900 、 許容差:±10% 、 温度特性:Y5U 、 直径:9mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:9 (Dia.) x 5mm 、 温度係数:-55 → +20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 X1 / Y1セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10,000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする