内容量1箱(1000個)
仕様静電容量:1.5nF 、 電圧:300V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:C900 、 許容差:±20% 、 温度特性:Y5V 、 直径:7mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5mm 、 温度係数:-80 → +30% 、 誘電体材料ファミリ:セラミック 、 X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
注文コード49339457
品番C907U152MZVDBA7317