KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:スルーホール●等価直列抵抗:1Ω●許容差:±10%●長さ:17.42mm●寸法:7.34 (Dia.) x 17.42mm●シリーズ:T110●電解質の種類:ソリッド●直径:7.34mm●タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
注文コード
49339859
品番
T110C107K010AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:スルーホール●等価直列抵抗:1Ω●許容差:±10%●長さ:17.42mm●寸法:7.34 (Dia.) x 17.42mm●シリーズ:T110●電解質の種類:ソリッド●直径:7.34mm●タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
RoHS指令(10物質対応)
対応