KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:1.2Ω●リードピッチ:1.9mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.8mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.8mm●シリーズ:T491●電解質の種類:ソリッド●端子タイプ:はんだ
注文コード
49339877
品番
T491B107M010AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:1.2Ω●リードピッチ:1.9mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.8mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.8mm●シリーズ:T491●電解質の種類:ソリッド●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応