内容量1袋(10個)
仕様テクノロジー:二酸化マンガン 、 静電容量:100μF 、 電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:3528-21 、 等価直列抵抗:1.2Ω 、 リードピッチ:1.9mm 、 許容差:±20% 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.8mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 1.8mm 、 シリーズ:T491 、 電解質の種類:ソリッド 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード49339886
品番T491B107M010AT