内容量1パック(500個)
仕様テクノロジー:二酸化マンガン 、 静電容量:220μF 、 電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:D 、 許容差:±10% 、 長さ:7.3mm 、 奥行き:4.3mm 、 高さ:2.8mm 、 寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm 、 シリーズ:T495 、 電解質の種類:ソリッド 、 誘電体材料ファミリ:タンタル 、 T495シリーズ. KEMET T495シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流に対する耐性が必要な、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、静電容量の優れた安定性、及び突入電流に対する高い耐性を備えています。主な用途は、高リップル電流耐性が必要なDC-DCコンバータ、ポータブル電子機器、通信、制御ユニットなどです。. 特長と利点: 耐高サージ電流 高いリプル電流性能 加速劣化テストで安定状態を維持 RoHS対応及び鉛フリー終端 EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 オプションの金めっき終端 C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 静電容量: 0.1 → 1000 μF 許容差: ±10 %及び±20 % 定格電圧: 2.5 → 50 V dc DSCC 95158準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
注文コード49339974
品番T495D227K010ATE045