KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様テクノロジー:ポリマー 、 静電容量:220μF 、 電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:7343-31 、 等価直列抵抗:25mΩ 、 許容差:±20% 、 長さ:7.3mm 、 奥行き:4.3mm 、 高さ:2.8mm 、 寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm 、 シリーズ:T520 、 電解質の種類:ソリッド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ 注文コード49340017 品番T520D227M010ATE025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:ポリマー 、 静電容量:220μF 、 電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:7343-31 、 等価直列抵抗:25mΩ 、 許容差:±20% 、 長さ:7.3mm 、 奥行き:4.3mm 、 高さ:2.8mm 、 寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm 、 シリーズ:T520 、 電解質の種類:ソリッド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする