KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:40mΩ●リードピッチ:3.6 (Minimum)mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%
注文コード
49340184
品番
T521V107M016ATE040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:40mΩ●リードピッチ:3.6 (Minimum)mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:10%
RoHS指令(10物質対応)
対応