内容量1袋(1000個)
仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●取り付けタイプ:スルーホール●等価直列抵抗:8Ω●リードピッチ:5.08mm●許容差:±10%●高さ:8.6mm●寸法:4.5 (Dia.) x 8.6mm●シリーズ:T356●電解質の種類:ソリッド●リード径:0.5mm●T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
注文コード49340297
品番T356A225K016AT