KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:20V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343●等価直列抵抗:40mΩ●リードピッチ:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●誘電体材料ファミリ:タンタル●Kemet T521シリーズ. KEMET製のT521シリーズは電解コンデンサで、低ESRを発揮する導電性ポリマーカソードです。 これらのコンデンサは動作寿命が長く、信頼性が高いです。また、高周波数で静電容量の保持性能も改善されています。 T521有機コンデンサは、68 μFまで安定した温度特性を発揮し、安全側故障モードも備えています。. 特長. 優れた体積効率 低プロファイル設計 安全障害モード 100 %サージ保護機能をテスト済み RoHS対応及びハロゲンフリー. 用途. DC-DCコンバータ 電源入力及び12 → 50 Vなどの高電圧用途 注文コード49340857 品番T521D476M020ATE040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:20V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343●等価直列抵抗:40mΩ●リードピッチ:3.8mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●誘電体材料ファミリ:タンタル●Kemet T521シリーズ. KEMET製のT521シリーズは電解コンデンサで、低ESRを発揮する導電性ポリマーカソードです。 これらのコンデンサは動作寿命が長く、信頼性が高いです。また、高周波数で静電容量の保持性能も改善されています。 T521有機コンデンサは、68 μFまで安定した温度特性を発揮し、安全側故障モードも備えています。. 特長. 優れた体積効率 低プロファイル設計 安全障害モード 100 %サージ保護機能をテスト済み RoHS対応及びハロゲンフリー. 用途. DC-DCコンバータ 電源入力及び12 → 50 Vなどの高電圧用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする