KEMET タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様テクノロジー:二酸化マンガン 、 静電容量:10μF 、 電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:B 、 等価直列抵抗:750mΩ 、 許容差:±10% 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.9mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm 、 シリーズ:T495 、 電解質の種類:ソリッド 、 リーク電流:2.5μA 、 T495シリーズ. KEMET T495シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流に対する耐性が必要な、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、静電容量の優れた安定性、及び突入電流に対する高い耐性を備えています。主な用途は、高リップル電流耐性が必要なDC-DCコンバータ、ポータブル電子機器、通信、制御ユニットなどです。. 特長と利点: 耐高サージ電流 高いリプル電流性能 加速劣化テストで安定状態を維持 RoHS対応及び鉛フリー終端 EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 オプションの金めっき終端 C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 静電容量: 0.1 → 1000 μF 許容差: ±10 %及び±20 % 定格電圧: 2.5 → 50 V dc DSCC 95158準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 注文コード49341006 品番T495B106K025ATE750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量264種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:二酸化マンガン 、 静電容量:10μF 、 電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:B 、 等価直列抵抗:750mΩ 、 許容差:±10% 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.9mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm 、 シリーズ:T495 、 電解質の種類:ソリッド 、 リーク電流:2.5μA 、 T495シリーズ. KEMET T495シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流に対する耐性が必要な、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、静電容量の優れた安定性、及び突入電流に対する高い耐性を備えています。主な用途は、高リップル電流耐性が必要なDC-DCコンバータ、ポータブル電子機器、通信、制御ユニットなどです。. 特長と利点: 耐高サージ電流 高いリプル電流性能 加速劣化テストで安定状態を維持 RoHS対応及び鉛フリー終端 EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 オプションの金めっき終端 C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 静電容量: 0.1 → 1000 μF 許容差: ±10 %及び±20 % 定格電圧: 2.5 → 50 V dc DSCC 95158準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする