KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●取り付けタイプ:スルーホール●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:12.04mm●寸法:4.7 (Dia.) x 12.04mm●シリーズ:T110●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-10%●タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
注文コード
49341268
品番
T110B335K035AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●取り付けタイプ:スルーホール●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:12.04mm●寸法:4.7 (Dia.) x 12.04mm●シリーズ:T110●電解質の種類:ソリッド●許容差(マイナス):-10%●タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
RoHS指令(10物質対応)
対応