KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:65mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド●リーク電流:115.5 μA
注文コード
49341329
品番
T591D336M035ATE065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:65mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド●リーク電流:115.5 μA
RoHS指令(10物質対応)
対応