内容量1袋(10個)
仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:4.7μF●電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:700mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T494●電解質の種類:ソリッド●リーク電流:1.7 μA●T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
注文コード49341347
品番T494D475K035AT