商品レビューを投稿する内容量1個仕様テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:22μF●電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:600mΩ●リードピッチ:3.6mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:3.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 3.9mm●シリーズ:T491●電解質の種類:ソリッド●端子タイプ:はんだ注文コード49341575品番T491X226M050AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945販売価格(税別)