KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528●等価直列抵抗:70mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド●端子タイプ:はんだ
注文コード
49341749
品番
T591B107M006ATE070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
264
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528●等価直列抵抗:70mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応