ESD-R-12D KEMET トロイダルコア KEMET 49342467

KEMET トロイダルコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:フェライトコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:12.9 Dia. x 6.4mm●開口部直径:6mm●開口数:1●外側の高さ:6.4mm●外側の幅:12.9 Dia.mm●ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。 注文コード49342467 品番ESD-R-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:フェライトコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:12.9 Dia. x 6.4mm●開口部直径:6mm●開口数:1●外側の高さ:6.4mm●外側の幅:12.9 Dia.mm●ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする