KEMET トロイダルコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:ESD-R Toroidal Cores●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:15 Dia. x 12mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の高さ:12mm●外側の幅:15 Dia.mm●ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。 注文コード49342476 品番ESD-R-15C-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:ESD-R Toroidal Cores●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:15 Dia. x 12mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の高さ:12mm●外側の幅:15 Dia.mm●ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする