内容量1袋(5個)仕様シリーズ:ESD-R Toroidal Cores●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:19 Dia. x 11mm●開口部直径:9mm●開口数:1●外側の高さ:11mm●外側の幅:19 Dia.mm●ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。注文コード49342485品番ESD-R-19