内容量1箱(60個)
仕様シリーズ:ESD-SR Snap-on Cores 、 アプリケーション:丸形ケーブル 、 材料:ニッケル亜鉛 、 開閉式:あり 、 外形寸法:30 x 42 x 30mm 、 開口部直径:13mm 、 開口数:1 、 外側の奥行き:42mm 、 外側の高さ:30mm 、 外側の幅:30mm 、 ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています
注文コード49342503
品番ESD-SR-250H