KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:トロイダルコア●寸法:61 x 32.4 x 24mm●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:ニッケル亜鉛●高さ:24mm●内径:32.4mm●外径:61mm●ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。
注文コード
49342564
品番
ESD-R-57D-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:トロイダルコア●寸法:61 x 32.4 x 24mm●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:ニッケル亜鉛●高さ:24mm●内径:32.4mm●外径:61mm●ESD-Rシリーズ、トロイダルコア. ESD-Rシリーズのソリッドトロイダルコアは、丸形ケーブル上で使用するために設計されています。 塗装なし、塗装あり、ケース種類など、MnZn及びNiZnのオプションが多数あります。 家庭用電化製品で使用されます。