KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:1nF 、 電圧:1 kV dc, 250 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:10mm 、 シリーズ:R60 、 許容差:±10% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:9mm 、 寸法:13 x 4 x 9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル
注文コード
49342616
品番
R60QF11005001K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
234
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1nF 、 電圧:1 kV dc, 250 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:10mm 、 シリーズ:R60 、 許容差:±10% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:13mm 、 奥行き:4mm 、 高さ:9mm 、 寸法:13 x 4 x 9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応