内容量1袋(10個)
仕様静電容量:150nF 、 電圧:160 V ac, 250 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:5mm 、 シリーズ:R82 、 許容差:±10% 、 温度特性:メタライズドポリエステル 、 長さ:7.2mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:11mm 、 寸法:7.2 x 6 x 11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 誘電正接:0.8 %, 1.2 %, 2.5 %
注文コード49342853
品番R82IC3150Z350K