内容量1袋(5個)
仕様静電容量:1μF 、 電圧:160 V ac, 250 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:15mm 、 シリーズ:MMK 、 許容差:±5% 、 温度特性:PET 、 長さ:18mm 、 奥行き:7.5mm 、 高さ:14.5mm 、 寸法:7.5 x 14.5 x 18mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 リード径:0.8mm 、 MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
注文コード49342948
品番MMK15105J250B06L4BULK