内容量1袋(20個)
仕様静電容量:1μF 電圧:200 ac, 400 dc リードピッチ:15mm シリーズ:R60 許容差:±10% 温度特性:ポリエステル 長さ:18mm 奥行き:11mm 高さ:19mm 寸法:18 11 19mm 最小動作温度:-55℃ 最大動作温度:+105℃ 端子タイプ:ラジアル KEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 1000 dc 静電容量範囲: 0.001 150.0 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55〜105℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
注文コード49343255
品番R60MI41004030K