内容量1袋(5個)
仕様静電容量:22nF 、 電圧:220 V ac, 630 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:10mm 、 シリーズ:R60 、 許容差:±5% 、 温度特性:PET 、 長さ:13mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:11mm 、 寸法:5 x 11 x 13mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 アプリケーション:ブロッキング、バイパス、カップリング、振動、タイミング 、 KEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 自己回復機能 車載用(AEC-Q200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。
注文コード49343596
品番R60PF2220AA30J