KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:0.33μF 、 電圧:40 V ac, 63 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:5mm 、 シリーズ:R82 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:7.2mm 、 奥行き:3.5mm 、 高さ:7.5mm 、 寸法:7.2 x 3.5 x 7.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル
注文コード
49343876
品番
R82DC3330AA60J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
234
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:0.33μF 、 電圧:40 V ac, 63 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:5mm 、 シリーズ:R82 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:7.2mm 、 奥行き:3.5mm 、 高さ:7.5mm 、 寸法:7.2 x 3.5 x 7.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応