KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:470nF●電圧:1 kV dc, 250 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R75●リードピッチ:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード長さ:30mm●KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適 注文コード49344953 品番R75QR34704010J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:470nF●電圧:1 kV dc, 250 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R75●リードピッチ:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード長さ:30mm●KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする