KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(52個)
仕様
静電容量:470nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●リードピッチ:25.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:40mm●高さ:20mm●寸法:41.5 x 40 x 20mm●温度特性:ポリプロピレン●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49345303
品番
C4BSNBX3470ZAFJ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:470nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●リードピッチ:25.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:40mm●高さ:20mm●寸法:41.5 x 40 x 20mm●温度特性:ポリプロピレン●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応