内容量1袋(5個)
仕様静電容量:150nF●電圧:1.25 kV dc, 300 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE850●アプリケーション:EMI除去●リードピッチ:27.5mm●抑制クラス:Y2●長さ:31.5mm●奥行き:10.5mm●高さ:20.5mm●寸法:31.5 x 10.5 x 20.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード長さ:6mm●配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、CSA. PHE850シリーズ. KEMETのPHE850シリーズフィルムコンデンサでは、巻線メタライズドポリプロピレンフィルム構造が、UL94V-0要件を満たす自消性素材で密封されています。このコンデンサは、Y2用途に適していますが、主電源に対しては直接接続が適切です。メタライズドポリプロピレンフィルム構造 自消性素材 小型 低プロファイルオプション EMIサプレッサ Y2 (ライン-アース間)用途向け
注文コード49345748
品番PHE850EF6150MF11R06L2