(1件のレビュー)内容量1セット(216個)仕様静電容量:68nF●電圧:1.25 kV dc, 300 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE850●アプリケーション:EMI除去●リードピッチ:22.5mm●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:26 x 7 x 16.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●端子タイプ:ラジアル●配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、CSA. PHE850シリーズ. KEMETのPHE850シリーズフィルムコンデンサでは、巻線メタライズドポリプロピレンフィルム構造が、UL94V-0要件を満たす自消性素材で密封されています。このコンデンサは、Y2用途に適していますが、主電源に対しては直接接続が適切です。メタライズドポリプロピレンフィルム構造 自消性素材 小型 低プロファイルオプション EMIサプレッサ Y2 (ライン-アース間)用途向け注文コード49345854品番PHE850ED5680MD17R06L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)