内容量1袋(2000個)
仕様静電容量:1nF 、 電圧:1.6 kV dc, 450 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±5% 、 シリーズ:R73 、 アプリケーション:高電流 、 リードピッチ:15mm 、 長さ:18mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:11mm 、 寸法:18 x 5 x 11mm 、 温度特性:PP 、 動作温度 Max:+105℃ 、 R73シリーズ. 同調回路、タイミング回路、フィルタ回路、高性能パルス処理などの用途に最適
注文コード49346195
品番R73TI1100SE00J