KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:22nF●電圧:1.6 kV dc, 450 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R73●アプリケーション:高電流●リードピッチ:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:PP●リード径:0.8mm●R73シリーズ. 同調回路、タイミング回路、フィルタ回路、高性能パルス処理などの用途に最適 注文コード49346229 品番R73TN2220SE00J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:22nF●電圧:1.6 kV dc, 450 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R73●アプリケーション:高電流●リードピッチ:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:PP●リード径:0.8mm●R73シリーズ. 同調回路、タイミング回路、フィルタ回路、高性能パルス処理などの用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする