内容量1袋(2個)
仕様静電容量:470nF 、 電圧:1kV dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:PHE450 、 アプリケーション:汎用 、 リードピッチ:27.5mm 、 長さ:31.5mm 、 奥行き:14.5mm 、 高さ:24.5mm 、 寸法:31.5 x 14.5 x 24.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
注文コード49346588
品番PHE450PF6470JF13R06L2