内容量1個
仕様静電容量:470nF 、 電圧:2 kV dc, 700 V ac 、 取り付けタイプ:はんだラグ 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4BS 、 アプリケーション:クランパ、高周波、IGBT、スナバ 、 リードピッチ:25.5mm 、 長さ:41.5mm 、 奥行き:20mm 、 高さ:40mm 、 寸法:41.5 x 20 x 40mm 、 温度特性:ポリプロピレン 、 動作温度 Max:+85℃ 、 C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。
注文コード49346764
品番C4BSWBX3470ZAFJ