KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:10μF●電圧:220 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R75●リードピッチ:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:44mm●寸法:41.5 x 24 x 44mm●コンデンサファミリ:フィルム
注文コード
49346895
品番
R75MW51004030J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:220 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R75●リードピッチ:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:44mm●寸法:41.5 x 24 x 44mm●コンデンサファミリ:フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応