KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:1.5μF●電圧:250 V ac, 560 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R75L●アプリケーション:容量性電源●リードピッチ:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49346913
品番
R75LR41504000K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1.5μF●電圧:250 V ac, 560 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R75L●アプリケーション:容量性電源●リードピッチ:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応