曜日別特売
- FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械) 49350078

- FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械) 49350078
- FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械) 49350078
- FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械) 49350078

FINE NT洗瓶 細口

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1本注文コード49350078品番-
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。

容量(mL)100TGK品番927-22-16-01高さ(mm)146材質(本体)ポリエチレン質量(g)約26.71目盛(mL)10目盛あり口内径(Φmm)19材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)48材質(チップ)軟質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49350193
2021-02-08
用途: 分析室での洗浄

本体の柔らかさが程よく、使用しやすい。ノズルの長さも良い。

対象商品 : 49350132
2017-09-03
用途: 水槽などに水補給
卸売・小売業

植木の水遣り、水槽に水を入れたり、いろいろな事に使えるので便利です。

対象商品 : 49350078
2020-05-11
用途: 細かな箇所の洗浄

ノズルが別パーツで大きく、細かな箇所(小さい穴等)の洗浄がしずらい。
しかし先端が硬いので消耗はしづらく長期間使用できます。
モデルチェンジ前の商品と選べるようにして頂けたら幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする