曜日別特売
- NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL 安元化成 49350717

- NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL 安元化成 49350717
- NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL 安元化成 49350717
- NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL 安元化成 49350717

NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本TGK品番927-22-19-73レッド注文コード49350717品番-
参考基準価格(税別)¥275販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)100TGK品番927-22-19-73レッド高さ(mm)146材質(本体)PE(ポリエチレン樹脂)口内径(Φmm)19先端形状細口口外径(Φmm)約28胴径(Φmm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49350717
2019-07-01
用途: 試験用治具の水溶液入れ
製造業

問題は全くございません。
色付きなので注意喚起が出来て良いです。

対象商品 : 49350683
2019-07-04
用途: 10ml濃縮液の補充に使用
医療・福祉・介護関連業

10ml濃縮液の補充に使用。液の逆流で何滴か戻り、垂れてくるのは残念。容器はしっかりしてるのは良いです。

対象商品 : 49350717
2018-01-06
用途: 少量薬品滴下時

今まで使っていた物と先端形状が変わりましたが、先端の割れが少なくなったのでこちらの方が耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする