KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:10μF●電圧:250V ac●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●許容差:±10%●シリーズ:C3B●アプリケーション:ACライティング●長さ:71mm●寸法:30 (Dia.) x 71mm●温度特性:PLYP●許容差(マイナス):-10%●EN61048 ed. 1993 A.1/1996 - EN61049. ENEC. MKP C3B. メタライズドポリプロピレンフィルム誘電体 自消性グレードV2のプラスチック製ケース プッシュオンファストン2.8 x 0.8 mm端子、DIN46244 注文コード49353055 品番C3B2AD45100B20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10μF●電圧:250V ac●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●許容差:±10%●シリーズ:C3B●アプリケーション:ACライティング●長さ:71mm●寸法:30 (Dia.) x 71mm●温度特性:PLYP●許容差(マイナス):-10%●EN61048 ed. 1993 A.1/1996 - EN61049. ENEC. MKP C3B. メタライズドポリプロピレンフィルム誘電体 自消性グレードV2のプラスチック製ケース プッシュオンファストン2.8 x 0.8 mm端子、DIN46244 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする