内容量1個
仕様静電容量:6μF 、 電圧:250V ac 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 、 許容差:±10% 、 シリーズ:C3B 、 アプリケーション:ACライティング 、 長さ:71mm 、 寸法:25 (Dia.) x 71mm 、 温度特性:PLYP 、 最小動作温度:-25℃ 、 EN61048 ed. 1993 A.1/1996 - EN61049. ENEC. MKP C3B. メタライズドポリプロピレンフィルム誘電体 自消性グレードV2のプラスチック製ケース プッシュオンファストン2.8 x 0.8 mm端子、DIN46244
注文コード49353089
品番C3B2AD44600B20K