内容量1個
仕様静電容量:8.4μF●電圧:250V ac●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●許容差:±10%●シリーズ:C3B●アプリケーション:ACライティング●長さ:71mm●寸法:30 (Dia.) x 71mm●温度特性:PLYP●許容差(マイナス):-10%●EN61048 ed. 1993 A.1/1996 - EN61049. ENEC. MKP C3B. メタライズドポリプロピレンフィルム誘電体 自消性グレードV2のプラスチック製ケース プッシュオンファストン2.8 x 0.8 mm端子、DIN46244
注文コード49353098
品番C3B2AD44840B20K