KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:45mΩ●直径:8.5mm●奥行き:5.5mm●寸法:8.5 (Dia.) x 5.5mm●コア材料:鉄●リードピッチ:5mm●シリーズ:SN●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49353186
品番
SN3-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:45mΩ●直径:8.5mm●奥行き:5.5mm●寸法:8.5 (Dia.) x 5.5mm●コア材料:鉄●リードピッチ:5mm●シリーズ:SN●動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応