KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
インダクタンス:100 μH●最大直流電流:5A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:45mΩ●直径:28mm●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:29mm●寸法:22 x 17 x 29mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-J●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
49353213
品番
SN12-500J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:100 μH●最大直流電流:5A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:45mΩ●直径:28mm●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:29mm●寸法:22 x 17 x 29mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-J●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応