KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:108 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:27mΩ●長さ:35mm●奥行き:20mm●高さ:39mm●寸法:35 x 20 x 39mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15mm●シリーズ:SN-JA●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
49353256
品番
SN16-400JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:108 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:27mΩ●長さ:35mm●奥行き:20mm●高さ:39mm●寸法:35 x 20 x 39mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15mm●シリーズ:SN-JA●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応